MW-01A マルチ洗浄器 福農産業 67383103 MW-01A マルチ洗浄器 福農産業 67383103 MW-01A マルチ洗浄器 福農産業 67383103 MW-01A マルチ洗浄器 福農産業 67383103 MW-01A マルチ洗浄器 福農産業 67383103 MW-01A マルチ洗浄器 福農産業 67383103

マルチ洗浄器

(7件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67383103 品番MW-01A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。
バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます

用途里芋の皮むき 仕様水量:(最大)8 幅(mm)362 高さ(mm)386 奥行(mm)362 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)88 本体質量(kg)4.2 オートタイマー(分)15 最大荷重(kg)2
注意
※最大2kgまで対応できます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
里芋の洗浄
農・林・水産業

里芋の洗浄はできた。回転部を角立てると、皮まで剥けて、より便利になると思う。

対象商品:
67383103
2022-10-12
用途:
里芋の皮むき
有限会社HYOコーポレーション 様 (医療・福祉・介護関連業)

里芋の皮がきれいに剥けると聞き購入しましたが、想像以上でした。
今まで手作業で時間をかけていましたが、機械に入れて自動で皮を剥いてくれ、その間に別の業務を行うことができ、時間を有効に使うことができました。

2人が参考にしています
対象商品:
67383103
2021-11-16
用途:
里芋洗い
その他業種

想像以上に綺麗に洗えました。バケツの大きさも想定内

1人が参考にしています
対象商品:
67383103
2021-01-10
用途:
里芋洗い用
農・林・水産業

母が冷たい水で洗っているのを見て購入。音はしますがとても重宝します。きれいになります。上と下がもう少しきっちり合うとよいと思います。

対象商品:
67383103
2018-11-21
用途:
軍手や革手袋等々の洗濯
アイ・ウッド 様

簡単で、掃除もしやすく、便利だと思います。気に入りました。

対象商品:
67383103
2018-10-16
用途:
里芋洗い
レストラン まなーま 様 (飲食業)

大きい里芋が簡単に皮が剥け仕事が捗り大変満足してます。

対象商品:
67383103
2022-10-03
用途:
里芋の皮むきに使用
農・林・水産業

バケツの部分の強度をもう少し強化してもらいたい。水を8分目程入れて持ち上げたときにバケツがしなるのは怖い感じがする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする