※着用例

9SH-TE-M 衝撃吸収プロテクター SK11 67383995 9SH-TE-M 衝撃吸収プロテクター SK11 67383995

衝撃吸収プロテクター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67383995 品番 9SH-TE-M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は879円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

脅威の新素材が外部からの衝撃を確実に吸収し各部を保護します。水洗い可能で常に衛生的に使用可能です。外部からの衝撃を吸収し手の怪我を防止します。軽量でフィット感が良いので、作業時の怪我対策におすすめです。

サイズM 材質ナイロン・ポリエチレン・その他 用途手のひら、手の甲の保護や衝撃軽減。 種別手用 手首周り(cm)15〜17
注意
※使用中・使用後にからだに異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※指定の部位以外には使用しないでください。
※サイズの合わないものは使用しないでください。
※就寝中には使用しないでください。
※部分的に強い力が加わると破れ等の恐れがありますのでご注意ください。

商品説明動画

PROTECTOR

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67384004
2023-07-24
用途:
草刈り機を使用する時
製造業

草刈り機のチップソーが欠けたりチップが欠けたりしたときの振動があり、衝撃吸収するものが無いかなぁって探していたところ、良さそうなのがあり購入しました。グリップ感はよくチップが欠けたときの振動を吸収してよかったのですが、使用していたら親指のカッティング部から裂けて耐久性が・・・素材と草刈り機のグリップ部の素材との相性が良くない感じで仕方がないのかなぁっと思いました。でも、振動を吸収してくれるので、次回も購入するかもしれません。

対象商品:
67384004
2023-01-20
用途:
自転車運転用
その他業種

グリップがしっかりとなり運転しやすくなった。
特に雨が降った時には安心できる。

対象商品:
67384004
2022-10-26
用途:
耕運機でハンドルを握る作業
農・林・水産業

残念ながら予定していた作業には使えませんでした。手首側のプロテクター部分がが浮いてしまい作業のために握るハンドルをまともにつかめないためです。
カッティング形状が平坦で、かつ伸縮しない素材のためこうなるなかなあと思います。
耐久性はわかりませんが、素材から見るとそれほど持たないかもしれません。

3人が参考にしています
対象商品:
67384004
2020-09-21
用途:
仕事中
運輸・通信業

着脱が多い為、すぐに切れてしまいます。
もう少し強度があればもっと良いと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする