HLレギュレータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67385404 品番PC-HL-GSO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。

圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。 仕様安全装置付 アルマイトレッド 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10〜45 最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.48〜0.8 ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー 設定圧力単位MPa
注意
※空気以外の流体には使用しないで下さい。
※本体に亀裂や損傷がある場合は絶対に使用しないで下さい。
※最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。
※ご購入時に圧力調整ダイヤルが(ソケット根元部が回転します)固い場合がありますが異常ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする