エアクリーンユニット5μ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67387127 品番ACU-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンプレッサーと空気工具の中間に接続し、空気工具の故障をなくし、寿命を延ばす空気清浄機です(1/4カプラとセットになっています)。
ドライバー・レンチ・釘打ち機・エアシリンダーなどあらゆるエア機器に対応するろ過度5ミクロンです。コンパクト、軽量設計で取付簡単です。

ろ過度(μm)5 管接続口径1/4 用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 付属品4/1カプラー(ソケット×1・プラグ×1) ねじの種類Rc 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする