コイルホース用スタンド

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67393357 品番 7.5-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

コイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースがスッキリ収納できます。散水ノズル引っ掛け付きです。

用途コイルホースの収納。 仕様ノズル引掛け付 寸法(mm)180×180×512 材質(本体)メタル タイプコイルホース:7.5・10m用
注意
※表示用途以外では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67393357
2019-11-13
用途:
コイルホースの収納に
教育・研究機関

10メートル用を購入しましたが、後5センチ高さが欲しい。ギリギリ足りるか足りないかと言う高さ。
また、ホースの重さで転倒してしまうので、そこの部分に重りがあると嬉しい。

対象商品:
67393357
2019-08-24
用途:
釣具や船の洗浄

低くて倒れやすく
腰を曲げないと取れなくて
すぐに倒れるので
廃ホイールに土台にして
針金で固定しました。
すぐに取れる高さで
蹴っても倒れなくなりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする