曜日別特売
SSB-1 散水お掃除ブラシ セフティー3 67394565

SSB-1 散水お掃除ブラシ セフティー3 67394565
SSB-1 散水お掃除ブラシ セフティー3 67394565

散水お掃除ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67394565品番SSB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホース(内径15mm)に接続するか、ブラシ部分に水を掛けながら使用して下さい。

用途農機具・園芸道具の洗浄、車の下まわり・ホイール部の洗浄。適合ホース内径(Φmm)15材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・PE耐熱温度(℃)60

商品説明動画

散水お掃除ブラシ・スポンジシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする