セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の 散水ノズル
セフティー3の 散水ノズル用オプション
散水お掃除スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67394583
品番
SSS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。ホース(内径15mm)に接続して使用できます。
適合ホース内径(Φmm)
15
用途
農機具の洗浄・車の洗浄。
材質(柄部)
MS・PP・TPO
材質(頭)
ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)
60
商品説明動画
散水お掃除ブラシ・スポンジシリーズ
参考になった