ブラックで天端がフラットになっているデザインが良いです。同類の商品はアーチ型というかカマボコ型になっているものが多いので。
家庭菜園で、肥料や水が周囲に流れださないようボーダーが簡単に作れます。ソフトハンマーで加減しながら打ち込む商品ですが、高さ、幅とも使いやすかったです。似た別の商品を過去にも購入していますが、それより割れにくい感じがしたので、必要時にはまたリピートしたいです。
硬さも程よく使い勝手が良い商品でいた。
注意点としては、つなぎ目は直角では接続
できません。
また、曲げて使用する場合でも硬さがそこそこ
あるので直角曲げはきついかと思います。
樹木苗を植え、その周囲半径1mを囲むように使いました。2枚目を打ち込む時に2枚目が斜めに為らないように慎重に打ち込まないと1枚目との連結が容易に外れるのでコツが必要ですね。
打ち込んでしまえば木材チップを厚目に敷き詰めることができたので、綺麗に仕上げることができました。
ちょっとした土留めでよければ、連結して気楽に設置できます。自宅の庭では、15cmくらいの高さの盛土で4mくらい連結した境界に使っています。昨冬の積雪(1m)のため、少し盛土が崩れた部分があります。念のためを考えれば、つっかえ棒の役目をするもので所々、外から支えた方が良いです。
芝を敷く際に、耕した所に芝と同時に本品を打ち込み容易な状態で配置するのには使えるでしょう。しかし、芝を植えて時間が経過して既に土が固まっているような状態では、打ち込みは困難でした。ゴムハンマー使用しても上部が変形して、ジョイントも外れてしまいます。
よって、最初に芝を施工する際にのみ使用できる製品です。
私の場合は、打ち込み困難で役立たずでした。