テミ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67396735 品番 500MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

庭・畑まわりの作業全般用です。清掃作業時の落ち葉集めに便利です。収穫作業時の野菜・果物運びに便利です。

口幅(mm)約500 寸法(mm)約500×530×190 大きさ 材質樹脂 用途清掃作業や収穫作業。 材質(本体)PP
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
雑草の片付け
運輸・通信業

以前から使用してた物は近隣のホームセンターにて、色が被るので自分のがわかりづらかった。今回の購入した(てみ)近隣のホームセンターにもない色で自分の所有物と判断できるから、気に入っている。

対象商品:
40237014
2025-06-13
用途:
収拾作業
建設業・工事業

思った程丈夫そうに無い感じ。

対象商品:
67396735
2025-01-09
用途:
枯れ葉や草取りの草集め用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

他社に無い色を試したくて購入、このような農具は長い期間使用して、初めて良否が判別出来るので、同時に他社の色違いの製品も購入済み。
千吉の他の農具は、いくつか購入して、メーカーとしての印象は良い。

2024-12-04
用途:
除草後の草集め
昌永産業株式会社 様 (サービス業)

この商品と同じ物を長年使用しており、丈夫で長持ちである。使い慣れた物が直ぐに入手出来たため、助かりました。

2024-11-12
用途:
牛舎で使用

牛舎で牧草収集や掃除等、幅広い用途で使用しています。
大きさといい強度といい、ちょうどいい感じです。
他の事業所でも薦めてみたいと思います。

対象商品:
67396735
2024-07-11
用途:
製品の選別作業に
製造業

製品の選別をするときに「てみ」に取ってから選別しますが、以前オレンジ色の物を
使っていたときに見づらいという意見があり、この商品に変えました。
作業員の方からは目が疲れないと好評です。

対象商品:
67396735
2022-11-23
用途:
枯れ葉撤去作業に使用
大津シーハイツ自治会 様 (その他業種)

今回公園の枯れ葉撤去作業に試したところ枯れ葉が沢山入るので作業性良好

対象商品:
40237014
2022-05-14
用途:
雑草防除
建設業・工事業

しっかりとした造りで、サイズも女性にも使いやすい大きさです。色も落ち着いたグリーンで、玄関先に置いても目立ち過ぎず良い加減です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする