※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4HA245 床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン 67399212 4HA245 床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン 67399212

床点検口 アルミ枠H40タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67399212 品番 4HA245
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。

寸法W1(mm)424 寸法W2(mm)450 寸法W3(mm)436 材質アルミ 付属品アンカー×8、目地用スペーサー×8、化粧六角レンチ(呼び2.5)×1
注意
※重量台車など通過する恐れのある廊下や階段周辺など通常の床面に比べて衝撃が多く加わる恐れのある場所などにおいて樹脂タイル仕上げとする場合にはモルタル用にモルタルを補充填した上に樹脂タイルを張るようにして下さい。樹脂タイル用に重量台車などが乗ったり繰返し衝撃が加わると蓋が破損する恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67399228
2022-03-07
用途:
リニューアル工事
株式会社アカザワ 様 (建設業・工事業)

商品はダイケンさんの商品なので、問題は無く
発送手配もスピーディーで安心して頼めました。

1人が参考にしています
対象商品:
67399228
2019-05-01
用途:
古くなった点検口の取替
株式会社 黒宮建設 様 (建設業・工事業)

思っていた以上に軽く作業も簡単に行なえて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする