ビニール亀甲金網

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(m)0.45 目合い(mm)10 注文コード67401197 品番♯20 10 450×30G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は幅・目合い・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
幅(m)0.45 長さ(m)30 グリーン 材質ビニール被覆鉄線 目合い(mm)10 線径(Φmm)0.85 番手#20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67401285
2022-04-07
用途:
ガーデニング
その他業種

風でお落ち葉が隣地に飛び散るのを抑えるためにフェンスに張ってみました。目立たないようにこちらで見つけた黒色を使っています。今秋効果がわかると期待しています。

対象商品:
67401328
2020-04-28
用途:
鶏小屋制作
ODS 様 (製造業)

にわとりの脱走防止には十分、害獣の侵入防止には少しだけ心許ない感じです。

対象商品:
67401267
2019-04-10
用途:
水路のゴミ取り等
農・林・水産業

加工は簡単で,何年かは使用したいと思っていますが、充分に使用できそうです。

対象商品:
67401242
2018-05-30
用途:
猫のベランダの屋根に張ります。金網では鳥小屋のようだと思って、プラスチックの網を張っていましたが、日光での劣化が意外に早くひび割れが始まってめくれてしまいました。針金といっても白いビニールの被覆があるので優しい感じがします。これで長持ちしてくれればなあと思います。
その他業種

まだ工事していませんが、きっとうまくいくと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする