※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
45
チューブ内径(Φmm)
10
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67401523
品番
CJ2XB10-45RZ
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・仕様
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ取付形態
-
ストローク(mm)
45
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
チューブ内径(Φmm)
10
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク