※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)16
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67402476
品番CDJ2YB16-75RZ-A93S-B
参考基準価格(税別)¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など353種類から選べます
他の種類を見る