※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)16
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67403648
品番CDJ2YF16-75Z-M9BWLS-B
参考基準価格(税別)¥7,740
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など353種類から選べます
他の種類を見る