※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)240
チューブ内径(Φmm)16
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67404138
品番CDJ2YL16-240Z-M9N-B
参考基準価格(税別)¥13,290
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など353種類から選べます
他の種類を見る