※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)60
チューブ内径(Φmm)16
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67404208
品番CDJ2YL16-60Z-A93LS-B
参考基準価格(税別)¥6,140
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など353種類から選べます
他の種類を見る