※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)80
チューブ内径(Φmm)16
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67404278
品番CDJ2YL16-80Z-M9NWVL-A
参考基準価格(税別)¥12,690
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など353種類から選べます
他の種類を見る