RS2H50TFA-30DL-D-A90VS-XC102 ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- SMC 67412259

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS2H50TFA-30DL-D-A90VS-XC102 ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- SMC 67412259
RS2H50TFA-30DL-D-A90VS-XC102 ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- SMC 67412259
RS2H50TFA-30DL-D-A90VS-XC102 ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- SMC 67412259
RS2H50TFA-30DL-D-A90VS-XC102 ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- SMC 67412259

ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA-

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形オートスイッチ追記号1ヶ付オプションなし注文コード67412259品番RS2H50TFA-30DL-D-A90VS-XC102
参考基準価格(税別)¥45,760販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。

オプションなしストローク(mm)30(Φ50/Φ63)作動方式複動形材質(ローラー部)樹脂使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gオートスイッチ追記号1ヶ付ショックアブソーバの種類標準配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様オートスイッチ有無あり
関連資料:カタログ(0.79MB)取扱説明書:取扱説明書(5.29MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする