※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
40
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、パッキン材質:(V) FKM、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67463288
品番
CJ5B10SV-40
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
40
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
チューブ内径(Φmm)
10
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、パッキン材質:(V) FKM、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク