※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)200 ポートねじの種類(-) Rc 1/4 注文コード67468723 品番CKG1A63-200Z-M9BWS
参考基準価格(税別)¥23,710 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など92種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ストローク(mm)200 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 チューブ内径(Φmm)63 ポートねじの種類(-) Rc 1/4 先端金具(-) なし 仕様オートスイッチ:M9BW +スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする