※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)50 ポートねじの種類(-) Rc 1/4 注文コード67468757 品番CKG1A63-50YZ-M9BW-X1515
参考基準価格(税別)¥25,140 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など92種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)50 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 チューブ内径(Φmm)63 ポートねじの種類(-) Rc 1/4 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし) 仕様オートスイッチ:M9BW +スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様:(-X1515) 両側エアクッション付、ストロークオプション:製作可能ストローク オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする