※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)65 ポートねじの種類(-) Rc 1/4 注文コード67468775 品番CKG1A63-65YZ-B54
参考基準価格(税別)¥27,120 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など92種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)65 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 チューブ内径(Φmm)63 ポートねじの種類(-) Rc 1/4 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし) 仕様オートスイッチ:B54 + スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする