曜日別特売
CKG1C40-75YZ-A93-X1515 CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形) SMC 67469003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) Rc 1/4注文コード67469003品番CKG1C40-75YZ-A93-X1515
参考基準価格(税別)¥19,030販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc 1/4先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)仕様オートスイッチ:A93 + スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様:(-X1515) 両側エアクッション付、ストロークオプション:製作可能ストロークオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする