曜日別特売
CKG1A63-50YADZ-P4DWSES CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形) SMC 67470349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc 1/4注文コード67470349品番CKG1A63-50YADZ-P4DWSES
参考基準価格(税別)¥29,480販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc 1/4先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)仕様オートスイッチ:D-P4DWSE + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークオプション(D) ドグ金具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする