※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
403
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
注文コード
67470604
品番
CKG1B40-100YZ-P4DWSE-X1515
参考基準価格(税別)
¥32,120
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
100
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
仕様
オートスイッチ:D-P4DWSE + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様:(-X1515) 両側エアクッション付、ストロークオプション:製作可能ストローク
オプション
(-) なし