曜日別特売
CKG1B50-200YAZ-P4DWSE CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形) SMC 67470665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc 1/4注文コード67470665品番CKG1B50-200YAZ-P4DWSE
参考基準価格(税別)¥34,980販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)200タイプ(G) 標準磁石内蔵形チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc 1/4先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)仕様オートスイッチ:D-P4DWSE + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする