※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
合成シンボルX2081
仕様ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(D) ポート面から270°、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(C) ポート面から180°、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30mm)、オートスイッチの種類:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード67483755
品番CKQGD32-100DCL-M9BW-X2081
参考基準価格(税別)¥80,580
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など1118種類から選べます
他の種類を見る