※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
合成シンボルX2321
仕様ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(B) ポート面と反対方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード67490204
品番CKU32-155RBL-M9BWVL-X2321
参考基準価格(税別)¥78,490
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など377種類から選べます
他の種類を見る