※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
合成シンボルX2322
仕様ロック付:(L) ロック付、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(H) HIGHタイプ (100 mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし
注文コード67491699
品番CLKU32-145RAH-X2322
参考基準価格(税別)¥106,920
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など377種類から選べます
他の種類を見る