※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
合成シンボルX2321
仕様ロック付:(L) ロック付、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし
注文コード67492155
品番CLKU32-178RAL-X2321
参考基準価格(税別)¥102,470
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など377種類から選べます
他の種類を見る