※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
125
仕様
オートスイッチの種類:P3DWAZ + オートスイッチ取付レール付
注文コード
67492898
品番
CKGA32-125YS-P3DWAZS-X2095
参考基準価格(税別)
¥24,530
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・シリンダストローク・仕様
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
125
仕様
オートスイッチの種類:P3DWAZ + オートスイッチ取付レール付
オプション
(S) スピードコントローラ付