※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)75 仕様オートスイッチの種類:P4DWSE + オートスイッチ取付レール付 注文コード67493065 品番CKGA32-75Y-P4DWSE-X2095
参考基準価格(税別)¥30,420 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など252種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)75 仕様オートスイッチの種類:P4DWSE + オートスイッチ取付レール付 オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする