※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)150 仕様オートスイッチの種類:P3DWASC + オートスイッチ取付レール付 注文コード67493239 品番CKGA40-150Y-P3DWASCS-X2095
参考基準価格(税別)¥22,060 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など252種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)150 仕様オートスイッチの種類:P3DWASC + オートスイッチ取付レール付 オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする