※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)75 仕様オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) + オートスイッチ取付レールなし 注文コード67494535 品番CKPA40-75YS-X2095
参考基準価格(税別)¥21,180 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など252種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号- タイプ(P) 強力磁石内蔵形 チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)75 仕様オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) + オートスイッチ取付レールなし オプション(S) スピードコントローラ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする