※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダストローク(mm)
50
仕様
オートスイッチの種類:P79WSE + オートスイッチ取付レール付
注文コード
67494849
品番
CKPB40-50Y-P79WSES-X2095
参考基準価格(税別)
¥26,840
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・シリンダストローク・仕様
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
タイプ
(P) 強力磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダストローク(mm)
50
仕様
オートスイッチの種類:P79WSE + オートスイッチ取付レール付
オプション
(-) なし