CKZ3N63TF-90DT-X2742A CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠 SMC 67497974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠CKZ3N63TF-90DT-X2742A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は仕様・トップカバー・シリンダポートなど327種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
クランプアーム位置:(D) 両側、近接スイッチ:(T) TURCK、金属製スイッチカセットカバー:(-) なし、前面取付穴:(-) なし、マニュアルハンドル取付位置:-
トップカバー
(-) ゴムカバー(UL94規格V0相当、難燃性)
シリンダポート
(TF) G
注文コード
67497974
品番
CKZ3N63TF-90DT-X2742A
参考基準価格(税別)¥73,540販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
シリンダポート
(TF) G
アーム開度
(90) 90°
トップカバー
(-) ゴムカバー(UL94規格V0相当、難燃性)
チューブ内径(Φmm)
63
仕様
クランプアーム位置:(D) 両側、近接スイッチ:(T) TURCK、金属製スイッチカセットカバー:(-) なし、前面取付穴:(-) なし、マニュアルハンドル取付位置:-
タイプ
(X2742A) ベースタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする