※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は仕様・トップカバー・シリンダポートなど327種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 仕様
- クランプアーム位置:(R) 右側、近接スイッチ:(T) TURCK、金属製スイッチカセットカバー:(-) なし、前面取付穴:(-) なし、マニュアルハンドル取付位置:-
- トップカバー
- (-) ゴムカバー(UL94規格V0相当、難燃性)
- シリンダポート
- (TF) G
- 注文コード
- 67498053
- 品番
- CKZ3N63TF-90RT-X2742A
参考基準価格(税別)¥73,540販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)