※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 チューブ内径(Φmm)100 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード67499907 品番CDL1C100-125B
参考基準価格(税別)¥72,440 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など804種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)125 クッション(-) 両側クッション付 チューブ内径(Φmm)100 リード線(m)- ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号- ロックアップの方向(B) ピストン後退方向ロック 作動方式複動・片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする