クッション(-) 両側クッション付
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ジャバラ(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)80
ポートねじの種類(-) Rc
ストローク(mm)500
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク