クッション(-) 両側クッション付
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ジャバラ(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)100
ポートねじの種類(-) Rc
ストローク(mm)125
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ロック作動方式:(D) スプリング・空気圧併用ロック、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク