クッション(-) 両側クッション付
リード線(m)-
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
チューブ内径(Φmm)50
ポートねじの種類(-) Rc
ストローク(mm)400
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:A33C 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク