クッション(-) 両側クッション付
リード線(m)(Z) 5
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
チューブ内径(Φmm)100
ポートねじの種類(-) Rc
ストローク(mm)250
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク