※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)25 タイプ(N) 無給油/ラバークッション 注文コード67519699 品番CDLG1BN32-25-D-A93
参考基準価格(税別)¥39,880 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・タイプなど314種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック作動方式:(D) スプリング・空気圧併用ロック、オートスイッチ:A93、ストロークオプション:製作可能ストローク タイプ(N) 無給油/ラバークッション チューブ内径(Φmm)32 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc シリンダストローク(mm)25 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダ追記号(-) ジャバラなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする