※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)250 タイプ(A) 無給油/エアクッション 注文コード67520024 品番CDLG1FA20-250-D-M9NWL
参考基準価格(税別)¥44,390 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はチューブ内径・ストローク・タイプなど314種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロック作動方式:(D) スプリング・空気圧併用ロック、オートスイッチ:M9NW、ストロークオプション:製作可能ストローク タイプ(A) 無給油/エアクッション チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート),M5x0.8(シリンダポート) オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダ追記号(-) ジャバラなし ストローク(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする