※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は仕様・リード線・オートスイッチ追記号など564種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- リード線(m)
- (-) 0.5
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 注文コード
- 67626878
- 品番
- CDM2YE20-306Z-M9BA
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)