曜日別特売
CDM2YE32-75FZ-XC13A CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ SMC 67627228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は仕様・リード線・オートスイッチ追記号など564種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付、ストロークオプション:製作可能ストローク
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
注文コード
67627228
品番
CDM2YE32-75FZ-XC13A
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
75
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする