曜日別特売
CDM2YL20-350Z-M9BWL CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ SMC 67628278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダCDM2YL20-350Z-M9BWL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は仕様・リード線・オートスイッチ追記号など564種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
67628278
品番
CDM2YL20-350Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥17,110販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
350
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする