AirTAC
スタンダードタイプリニアガイド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
レール長さ(mm)
160
160
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
940
1000
200
360
440
600
680
840
920
465
570
675
780
885
990
レール幅(mm)
20
15
20
25
30
35
45
ブロック数
1
1
2
全142種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67663465
品番
LSH20HN1X160S20AN-M6
参考基準価格(税別)
¥4,862
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
ブロック:標準型、与圧コード:無与圧、給油ニップル:M6、縁端距離(mm):20
高さ(mm)
組付時:30
ブロック数
1
精度等級
並級
穴ピッチ(mm)
60
レール長さ(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロックタイプ
スクエア型
レール幅(mm)
20