AirTAC
スタンダードタイプリニアガイド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
レール長さ(mm)
340
340
340
160
220
280
400
460
520
580
640
700
760
820
940
1000
200
360
440
600
680
840
920
465
570
675
780
885
990
レール幅(mm)
15
15
20
25
30
35
45
ブロック数
1
1
2
全142種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67663499
品番
LSH15HN1X340S20AN-M4
参考基準価格(税別)
¥5,326
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
ブロック:標準型、与圧コード:無与圧、給油ニップル:M4、縁端距離(mm):20
高さ(mm)
組付時:28
ブロック数
1
精度等級
並級
穴ピッチ(mm)
60
レール長さ(mm)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロックタイプ
スクエア型
レール幅(mm)
15