曜日別特売
LSH15HN2X520S20AN-M4 スタンダードタイプリニアガイド AirTAC 67663885

スタンダードタイプリニアガイド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
レール長さ(mm)520
520
160
220
280
340
400
460
580
640
700
760
820
940
1000
200
360
440
600
680
840
920
465
570
675
780
885
990
レール幅(mm)15
ブロック数2
内容量1個注文コード67663885品番LSH15HN2X520S20AN-M4
参考基準価格(税別)¥9,544販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様ブロック:標準型、与圧コード:無与圧、給油ニップル:M4、縁端距離(mm):20高さ(mm)組付時:28ブロック数2精度等級並級穴ピッチ(mm)60レール長さ(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型レール幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする